曜日別特売

エースボール(チューブ用)

エースボール(チューブ用) - アソーエースボール(チューブ用) - アソーエースボール(チューブ用) - アソーエースボール(チューブ用) - アソーエースボール(チューブ用) - アソー
(1件のレビュー)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BD)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ソケット)C3604BD接続方向アングル内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85858123BC-3106R1/8R1/86(チューブ)382-1226
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
39490552BC-3108R1/8R1/88(チューブ)382-1234
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
39490561BC-3206R1/4R1/46(チューブ)382-1242
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39490577BC-3208R1/4R1/48(チューブ)382-1251
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39490586BC-3210R1/4R1/410(チューブ)382-1269
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39490595BC-3308R1/8R1/88(チューブ)382-1277
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
39490604BC-3310R1/8R1/810(チューブ)382-1285
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
39490543BC-310661/86(チューブ)382-1226
1,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39490543BC-310685858123BC-3106BC-3106 エースボール(チューブ用) アソー 85858123エースボール(チューブ用)アソー1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39490561
2024-08-29
用途: エアーの流入

使用して2年経たないくらいで、閉めてもエアーが抜けるようになりました。
消耗品ではありますが、もう少し耐久が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする