アソー
エースボール(両外ねじ型)
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途
0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。
両外ねじ用。
形状
アングル
高さ(mm)
28.5
材質(本体)
黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×G(おねじ)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39490981
BS-3011
6
1/8
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39490997
BS-3022
8
1/4
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39491006
BS-3033
10
3/8
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材