千代田通商
ラインスパイラル
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
黄
使用圧力(MPa)
0.8
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
接続
ホースフィッティング
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
コイル径(mm)
30
継手
G1/4
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39492415
WL804 Y
810
¥
3,379
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39492424
WL806 Y
1040
¥
3,793
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39492433
WL808 Y
1280
¥
4,207
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください