ミニラチェット
エアーレギュレーター内蔵です。フィット感抜群のソフトグリップ装着です。排気方向が360度調整可能です。
用途エンジン廻りなどの狭い場所でも使用して頂ける、ミニラチェットです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大締付トルク(N・m)20
トラスコ品番390-0851
全長(mm)200
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
内容量1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01