ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット

ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。

用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39497464VCS3180
62,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする