板ラチェットレンチ(4サイズ対応)

板ラチェットレンチ(4サイズ対応) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

1丁4サイズ・あらゆる工事でのボルト・ナットの締め付けに最適です。ソケットレンチ・ラチェットレンチの入らない狭い場所に威力を発揮します。ソケット部は貫通しているのでボルトが長くても使用できます。

内容量1丁
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
肉厚T1(mm)
肉厚T2(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39508743 SRW558 5.5×7・6×8 10 10 121 65
2,990
 
 
取扱い終了
39508752 SRW813 8.0×10・12×13 15 15 166 180
4,460
 
 
取扱い終了
39508761 SRW912 9.0×11・10×12 13 13 148 110
3,760
 
 
取扱い終了
39508707 SRW1014 10.0×12・13×14 15 15 171 180
4,560
 
 
取扱い終了

返品不可
39508716 SRW1317 13.0×15・14×17 16 16 196 240
5,200
 
 
取扱い終了
39508725 SRW1321 13.0×17・19×21 20 22 217 375
6,110
 
 
取扱い終了
39508734 SRW1924 19.0×21・22×24 22 22 243 480
7,440
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする