フジ矢 フジ矢の 作業工具 フジ矢の ペンチ/プライヤ/ニッパー フジ矢の ペンチ スタンダードペンチ スタンダードペンチ 注文コード 偏芯テコの原理で従来品よりも、楽に切断できます。 仕様落下防止用ひも取付穴あり 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1800175 1800200 全長(mm) 選択解除 202222 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39512462 1800175 202 ¥6,070 取扱い終了 39512471 1800200 222 ¥6,740 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity VAペンチSuper(銅線)38 ミノル工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ラジオペンチ 片山利器 税込¥417 ¥379 バスケットへ 強力ペンチ 片山利器 税込¥483 ¥439 バスケットへ 絶縁ラジオペンチ フィスコインターナショナル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ テコペン偏芯パワーペンチ KUROKIN(黒金) 税込¥7,368~ ¥6,698~ ウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ PTプライヤー PRO:TRUST(プロトラスト) 税込¥1,318~ ¥1,198~ コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 強力ニッパー 片山利器 税込¥417 ¥379 バスケットへ ESD高精度プライヤ Ideal-Tek 税込¥12,078 ¥10,980 絶縁強力ニッパー フィスコインターナショナル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 絶縁平刃ニッパー フィスコインターナショナル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ニッパー WORKPRO 税込¥1,099~ ¥999~ コンビネーションプライヤー WORKPRO 税込¥1,538~ ¥1,398~ コンビネーションプライヤー WORKPRO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ロングノーズプライヤー WORKPRO 税込¥1,022~ ¥929~ ミニプライヤーセット WORKPRO 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ プライヤー&モンキレンチセット WORKPRO 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ プライヤーセット WORKPRO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 偏芯強力ニッパ薄刃 KUROKIN(黒金) 税込¥6,928~ ¥6,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパーペンチ標準ペンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります 標準ペンチ ラジオペンチ 喰い切り 圧着ペンチ 電工ペンチ 強力ペンチ リードペンチ 丸ペンチ ミニペンチ ステンレスペンチ ヤットコ ペンチ関連品 防爆ペンチ 絶縁ペンチ シェアする マイページ 最近見た商品