曜日別特売

特殊ネジ用ビットセット

特殊ネジ用ビットセット - エンジニア特殊ネジ用ビットセット - エンジニア特殊ネジ用ビットセット - エンジニア
(4件のレビュー)

DR-81~89、93をセットにした10本セットです。
携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。
ビットホルダ付

用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。付属品ビットホルダ付トラスコ品番368-7520内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
刃先マグネット
両頭機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39513905DR-18TX4、T5、T6、TX8、T10、TP03、TP05、TY03、TY04、三角2.3mm6.35あり片頭120
8,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

特殊ネジ用ビットセット/DR-18【エンジニア】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39513905
2023-05-30
用途: ハードデスクの解体
その他業種

先端部の耐久性です。ネジ山が潰れるぐらい強く締め付けられている場合、叩て使用するからです。

1が参考にしています
対象商品 : 39513905
2019-09-14
用途: 特殊機材の開閉時に

このビットで、大体の困った機器は開ける事が出来ると思います。主に減っていくのはトライアングルですが。精度も高く、満足度は非常に高いのですが、もう少し安くなると凄く助かります。

対象商品 : 39513905
2017-09-14
用途: 修理作業ほか

滅多に使用することがないので、簡易ケースが付属していればもっと良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 39513905
2017-05-31
用途: 小型電子機器の電池交換

この商品が有れば、自分で小型電子機器の電池交換ができます。今までは、ネジが特殊だったため、メーカーに出していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする