ベッセル
サイドマグネット式 ソケットビット MB45S
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)
100
呼称
MB45S
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39516014
MB45S8100
16
13
¥
2,030
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39516005
MB45S10100
13.5
16
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください