曜日別特売

スクエアビット A16

スクエアビット A16 - ベッセルスクエアビット A16 - ベッセル

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。

硬さH呼称A16内容量1セット(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39516057A16SQ165-65-393-9936
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
39516084A16SQ265-65-393-9961
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39516066A16SQ2110SQ21106.35393-9944
3,460
取扱い終了
39516075A16SQ2150SQ21506.35393-9952
4,380
取扱い終了
39516111A16SQ365SQ3656.35393-9995
2,960
取扱い終了
39516093A16SQ3110SQ31106.35393-9979
3,460
取扱い終了
39516102A16SQ3150SQ31506.35393-9987
4,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする