曜日別特売

トルクスビット A5

トルクスビット A5 - ベッセルトルクスビット A5 - ベッセルトルクスビット A5 - ベッセルトルクスビット A5 - ベッセル
(1件のレビュー)

トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。

呼称A5全長(mm)32軸径(Φmm)8先端形状トルクス両頭機能片頭内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39517204A5T30325.49
オープン669
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
39517213A5T40326.60
オープン669
669
736(税込)
当日出荷
39517222A5T45327.77
オープン669
519
アウトレット
571(税込)
当日出荷
残り3点です
39517231A5T50328.79
オープン669
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39517231
2013-06-19
用途: 外車のブレーキディスクの取り外し、交換。
建設業・工事業

このサイズは近くのホームセンターでは手に入らず助かりました。さすがにメーカー品なので作りもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする