トルクスビット D73

トルクスビット D73 - ベッセルトルクスビット D73 - ベッセルトルクスビット D73 - ベッセル

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

全長(mm)40呼称D73軸径(Φmm)4質量(g)3先端形状トルクス両頭機能片頭内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39517317D73T5X40169-7935T5
オープン
739
813(税込)
当日出荷
39517326D73 T6X40169-7943T6
990
599
659(税込)
当日出荷
39517335D73T8X40169-7951T8
オープン
739
813(税込)
当日出荷
39517344D73T9X40371-3521T9
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする