トルクスビット D76T

トルクスビット D76T - ベッセルトルクスビット D76T - ベッセル
(1件のレビュー)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

全長(mm)60呼称D76適合機種ハイオス製先端形状トルクス両頭機能片頭内容量1本
全11種類を絞り込む
先端サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先(mm)
軸径(Φmm)
先端サイズ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39517396D76T5X601.375T5169-8818
オープン
789
868(税込)
当日出荷
39517405D76T6X601.655T6169-8826
オープン
769
846(税込)
当日出荷
39517432D76T9X602.485T9371-3661
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39517362D76T15X603.265T15169-8851
オープン
789
868(税込)
当日出荷
39517371D76T20X603.825T20169-8869
オープン
789
868(税込)
当日出荷
39517387D76T25X604.45T25169-8877
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
31262037D76T10X602.723T10169-8842
1,030
669
736(税込)
当日出荷
31262046D76T8X602.33T8169-8834
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
39517414D76T7X601.975T7371-3652
1,244
取扱い終了
返品不可
39517423D76T8X602.33T8169-8834
1,244
取扱い終了
39517353D76T10X602.723T10169-8842
1,244
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39517371
2017-10-24
用途: ASSY

他社からはLot10本単位でしか購入できなかったが、1本でも購入でき確認購入のため非常に助かった。もう少し安いとなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする