曜日別特売

Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)

Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) - ベッセルNタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) - ベッセルNタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) - ベッセルNタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) - ベッセルNタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) - ベッセルNタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) - ベッセル

トルクス(R)ねじ専用ビットです。

軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称N本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
先端サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39517633NT10H75371-46917510T10H
オープン
589
648(税込)
当日出荷
39517624NT10H100371-468310013T10H
オープン
669
736(税込)
当日出荷
39517651NT15H75371-47307510T15H
オープン
589
648(税込)
当日出荷
39517642NT15H100371-472110013T15H
オープン
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
39517667NT20H75371-47647511T20H
オープン
589
648(税込)
当日出荷
39517685NT25H75371-48027511T25H
オープン
589
648(税込)
当日出荷
39517676NT25H100371-479910015T25H
オープン
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする