ベッセル
マグネット入りソケットビット
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
硬さ
-
呼称
MB45
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39518367
MB45 H8X75
13.5
371-4420
75
32
8
¥
1,770
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
39518351
MB45-8-100
13.5
371-4411
100
40
8
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
39518342
MB45-10-75
16
371-4403
75
40
10
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39518333
MB45 H10X100
16
371-4390
100
52
10
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください