NAC(長堀工業)
ドライバービット 段つき
段付ビットです。エアー・電動ドライバー用ビットです。
種類
段付
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
注意
※ネジのサイズに合ったものをご使用ください。ビットにネジを完全に差し込んだ後に回転してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39518936
3TD4250
50
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
当日出荷
39518945
3TD4275
75
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
当日出荷
39518927
3TD4210
100
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください