万力(グリップハンドル)

万力(グリップハンドル) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。
受け皿は大型で20度までの角度締め付けができ、変わらぬ機能、耐久性を備えております。

種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)鋼鉄 皿振り角度(°)20 内容量1丁
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39527555 WF105 100 51 158 300
3,660
 
 
取扱い終了
39527573 WF155 150 51 208 350
3,860
 
 
取扱い終了
39527607 WF205 200 51 258 400
4,060
 
 
取扱い終了
39527661 WF405 400 51 458 600
6,140
 
 
取扱い終了
39527546 WS1010 100 99 158 500
4,490
 
 
取扱い終了
39527582 WM2010 200 101 280 1200
5,630
 
 
取扱い終了
39527625 WM2512 250 121 330 1300
7,350
 
 
取扱い終了
39527634 WF255 250 51 308 450
4,690
 
 
取扱い終了
39527652 WF305 300 51 358 500
5,400
 
 
取扱い終了
39527564 WS1510 150 99 208 600
4,600
 
 
取扱い終了
39527591 WS2010 200 99 258 700
4,700
 
 
取扱い終了
39527616 WS2510 250 99 308 800
4,810
 
 
取扱い終了
39527643 WM3012 300 121 380 1400
8,490
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39527555 WF105 70602246 WF105A WF105A エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70602246 エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1丁 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39527573 WF155 70602255 WF155A WF155A エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70602255 エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1丁 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39527607 WF205 70602264 WF205A WF205A エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70602264 エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1丁 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39527661 WF405 70602273 WF405A WF405A エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70602273 エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1丁 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39527546 WS1010 29530639 WS1010A WS1010A エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 29530639 エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39527582 WM2010 70602289 WM2010A WM2010A エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70602289 エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1丁 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39527625 WM2512 77467435 WM2512A WM2512A エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 77467435 エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1丁 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39527555
2019-01-07
用途:
エンジンメンテナンス時

作業中エンジン部品を固定したい時に使おうと購入しました。フレームなど接触する部分があり、でかい万力だと入らないところもあり苦戦してたところ、この短い万力だと狭い部分に応用でき購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする