鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス
手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス
品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)



使用後にしっかりキャップを締めても横にすると中の液が漏れる、
使うより漏れた方が多い、しかもベタベタしてなかなか落ちない。
キャップの密度に不満。
刷毛の大きさが丁度良くて使い易く、半田のノリも大変良かった。
ハンダ付け作業を沢山やるのでリピートです。
性能は申し分ありません。ハンダのまとまりが良くなり、キレイなフィレットが形成できます。これを越えるフラックスに会ったことがありません。
いま使っているボトルの液位が減ってきて浸しにくくなってきたので、リフィル用に購入しました。内蓋を外してスポイトで補充します。ハケももう少しくたびれてきたらこちらの新品のを下ろそうと思っています。
永年使い込んだ掃除機、捨てるには惜しい、なんとか直して欲しいと、教頭から頼まれて分解してモジュールの部分を修理しました。使いやすくハンダ作業もスムーズにこなす事ができました。
至高の使いやすさであり、自分的には世界一のフラックス。これ使ったら他のフラックスは使えませんね。NassauのPure Water White Rosinのようにハンダ箇所が茶色く汚れないのも素晴らしい。
サウンドも良好です。