曜日別特売

コンパクトツールケース

コンパクトツールケース - TRUSCOコンパクトツールケース - TRUSCOコンパクトツールケース - TRUSCOコンパクトツールケース - TRUSCOコンパクトツールケース - TRUSCOコンパクトツールケース - TRUSCOコンパクトツールケース - TRUSCOコンパクトツールケース - TRUSCO

超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。

付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工幅(mm)85高さ(mm)110質量(g)120奥行(mm)55ベルト通し幅(mm)65内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
ベルト通し幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39531965TCTC1803-Y851105565イエロー
1,850
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
39531974TCTC1803-GN851105565グリーン
1,850
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
39531983TCTC1803-GY851105565グレー
1,850
599
659(税込)
当日出荷
39531992TCTC1803-SV851105565シルバー
1,850
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
39532001TCTC1803-BK851105565ブラック
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39532017TCTC1803-BL851105565ブルー
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39532026TCTC1803-BG851105565ベージュ
1,850
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
39532035TCTC1803-R851105565レッド
1,850
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする