曜日別特売

コンパクトツールケース(シボリポケット)

コンパクトツールケース(シボリポケット) - TRUSCOコンパクトツールケース(シボリポケット) - TRUSCOコンパクトツールケース(シボリポケット) - TRUSCO
(1件のレビュー)

超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。

仕様超はっ水加工付属品カラビナ付(アルミ製)幅(mm)155高さ(mm)120質量(g)150奥行(mm)95ベルト通し幅(mm)65内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39532123TCTC2003-GYグレー
2,520
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
39532132TCTC2003-BKブラック
2,520
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
39532141TCTC2003-BLブルー
2,520
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39532132
2017-04-10
用途: 機械修理時の工具入れ
製造業

思ったより深さが小さかったもう少し深さが有った方が工具も落ちないような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする