曜日別特売

大型アルミ工具箱 シルバー

大型アルミ工具箱 シルバー - TRUSCO大型アルミ工具箱 シルバー - TRUSCO

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。
内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
バックル部分をロックできるカギ付です。

付属品カギ:2個トラスコ品番389-5556材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂質量(kg)4シルバー外寸法・幅(mm)660外寸法・高さ(mm)250鍵有外寸法・奥行(mm)280有効内寸法・奥行(mm)260有効内寸法・高さ(mm)230有効内寸法・幅(mm)640内容量1台
注意
※内装ウレタン製スポンジの取外しは不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533846TAC-66H660×280×250640×260×230
18,170
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする