ボンド ダクト用スプレー
オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。
スプレーミストが細かく速乾タイプです。
JIS F ☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。
用途
ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。
発泡スチロールの接着可能。
主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール
トラスコ品番366-4899
色白色
使用温度範囲(℃)-20~80
主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量430mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)10
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC、速乾
主なワークパーツ
内容量1本(430mL)
発泡スチロールの接着可能。
接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04