曜日別特売

二液縮合型型取り用RTVゴム

二液縮合型型取り用RTVゴム - 信越化学工業二液縮合型型取り用RTVゴム - 信越化学工業
(1件のレビュー)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。

用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1984灰白色使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン可使時間(分)60(23℃)硬化時間(時間)24(23℃)粘度(Pa・s)13危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg内容量1個(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534171KE17
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534171
2016-06-30
用途: 工芸品の型取り
木偏工房

今回も失敗に終わりました。
型から剥離するときに、型取り剤が裂けてしまいました。型取り剤の選定に問題がある思う、信越のデターシートを参考にして選定したつもりが信越は難しいサンプルを出さない信越は使い難い。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする