曜日別特売

二液縮合型型取り用RTVゴム

二液縮合型型取り用RTVゴム - 信越化学工業二液縮合型型取り用RTVゴム - 信越化学工業二液縮合型型取り用RTVゴム - 信越化学工業二液縮合型型取り用RTVゴム - 信越化学工業二液縮合型型取り用RTVゴム - 信越化学工業
(5件のレビュー)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ

用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)内容量1個(1kg)
注意
※商品の缶にへこみがある場合がございますが、品質に問題はございません.
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534187KE12
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534187
2021-03-26
用途: パーツの型取り
サービス業

単純に内容量が1kgありませんでした。
かなりこそぎ落としてかき出しましたが950g程度の内容量でした。
ある程度容器に残る事も考慮の上、5~10%は多めに入れておいて欲しいです。
硬化剤も10gありませんでしたよ。
私がハズレを引いたのか、メーカーが恐ろしくケチなのか・・・残念です。価格も安くないので他で他メーカーの物を使う事にします。

16が参考にしています
対象商品 : 39534187
2017-05-23
用途: 趣味の装飾品の製作の一環での型取りに使っています
木工房 あきら

今まで石膏型や粘土で行っていたのがあまりにも簡単ですばらしい! グレイト!って感じ もう少し慣れればもっと良くなるかな

対象商品 : 39534187
2014-10-27
用途: 大型洗浄消毒器で管状の器具を洗浄するためのアタッチメントを作成するために使用

実際に使ってみないとわからなかったんですが、作成した型に注入して形は抜群ですが、このシリコンゴムでは柔らかすぎることと脆いことがわかって、すぐに次のものを注文しました。

6が参考にしています
2019-04-23
用途: 製品サンプルの複製
その他業種

製品自体は古くから使われており問題はないが、他のシリコーンゴム含めモノタロウの販売価格は高すぎる。
急ぎだったので購入したが、安いところだとモノタロウの半額で売られている。

14が参考にしています
対象商品 : 39534187
2014-08-21
用途: パーツの型取り

ものは非常にいいんですが、値段が高いと思います。
「事業者向けネットストア」と銘打つなら企業努力してほしいところです。
他で調べると3000円前後で販売しているところもありますよ。
インターネット通販は出来る限り新しい業者を使わないように(住所などの情報が不必要に広まらないよう)しているので仕方なく注文していますが……。

11が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
商品に硬化剤は付いていますか。
回答:
こちらの製品はニ液型ですので、硬化剤もセットで付属しております。
対象商品:
39534187
1が参考にしています
2013-11-18

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする