スリーボンド
低温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤セット
低温硬化性に優れており-5℃でも硬化が可能です。
湿潤面でも接着力を発揮します。
用途
低温時における接着補修。耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。
トラスコ品番
374-8723
種別
2液混合型
色
灰色
主成分
エポキシ樹脂
硬化時間(分)
30(25℃)
入数
1セット(200g)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39534381
TB2086N
¥2,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください