曜日別特売
(4件のレビュー)

広い面積に塗布できます。
低臭タイプです。

用途瞬間接着剤の硬化促進に。トラスコ品番374-8693透明主成分アセトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534433TB1796K
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534433
2018-03-04
用途: 割れたスポイラーの仮止め作業に。
フロッグスピリッツ株式会社

白化しない。硬化時間の短縮。スプレー式なので一カ所に掛からないので接着剤が流れて行かないのが助かります。

対象商品 : 39534433
2015-08-12
用途: 椅子張りなど

比較的低臭なので、狭い空間での作業に向いています。白化が起こらないので繊細なものに使っています。
ただ硬化がゆっくりめなので大急ぎの作業には他社製のを、2種類使い分けています。

1が参考にしています
対象商品 : 39534433
2015-02-13
用途: 造形作業中に使用
ファーストオフェンダー株式会社

価格もリーズナブルで、量も多く大変重宝しています。
皆様も同意見だと思います。

対象商品 : 39534433
2014-10-30
用途: 自動車整備

乾かす時間が短縮できてうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする