メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー

メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー - セメダインメタルロック 50g規格用 スタティックミキサー - セメダインメタルロック 50g規格用 スタティックミキサー - セメダイン
(1件のレビュー)

容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。

仕様エレメント7段トラスコ品番364-6262種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー長さ(mm)55.7質量(g)100吐出口径(Φmm)1.5危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1袋(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534677XA641
6,050
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534677
2020-03-21
用途: 普段使い 工場での作業
サトウエンジニアリング

混合の具合はちょうど良い感じです。価格も使用しつづけたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする