曜日別特売

耐熱性無機接着剤アロンセラミック

耐熱性無機接着剤アロンセラミック - 東亞合成耐熱性無機接着剤アロンセラミック - 東亞合成
(14件のレビュー)

1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。
アルミナなどの耐火性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。

用途
主として金属の接着・充填。
金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。
主な用途金属形状白色ペースト状使用温度範囲(℃)0~1200粘度中粘度型硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1本(150g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
主成分
適合材
粘度(mPa・s)
線膨張係数(×10-6/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534774C356-7761シリカ炭素鋼・ステンレスなど70000(at20℃)13(0~600℃平均)
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
39534792E356-7788ジルコニア・シリカコーディエライト・耐熱ガラス50000(at20℃)4(0~600℃平均)
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: セラミックスの接着

小物セラミックスの接着用で、熱がかかればよりしっかり接着します。
ただ、長期間保存は中身が固まり作業が出来なくなるので、購入したら
すぐに使い切らないとダメです。

2が参考にしています
対象商品 : 39534774
2023-08-18
用途: ヒータブロックの断熱板の修理・高温用軸受け固定などに使用。
株式会社オーレックス

水性且つ高温硬化型であり。よく撹拌して分散させないと泥状の塊として残るので使用する前によくシェイクする必要がある。
施工は、浸透静置・90℃脱水乾燥・150℃重合硬化…と数時間単位で時間を要するので、タイマーと温調可能な加温機器が別途必要になる点に注意。
無機接着剤なので、金属・セラミックスの接着に重点を置いた商品。
接着・充填・コーティングと用法は広い。流動性・粘性調整に10%までの加水が可能。
コーティング用途で極端に薄めて使うと、分散にムラが出やすい。
耐熱性は1000℃超

2が参考にしています
対象商品 : 39534792
2023-12-24
用途: 機器の作業時

使用期限3ヶ月の商品なのに、使用期限2ヵ月が経った商品が来ました。残り1ヶ月しかない商品が納品され、困りました。

3が参考にしています
対象商品 : 39534774
2023-02-20
用途: 成形加工装置に設置されていたスクリューを冷却する配管が腐食して水漏れを起こしていた。そこで、配管の金属部分に当該接着剤を塗布し、所定の乾燥、熱固化を行ったところ、非常に強固に接着することができた。
株式会社HSPテクノロジーズ製造業

上記でも記載したように、金属配管部分が腐食して脱落し、水漏れをするようになっていたので、非常に危険な状態であった。この配管部分は350℃以上に温度が上がるため、通常の接着剤では耐熱性がないため、本品を取り寄せ、使用した。
すぐに、当該接着剤を使用し、熱硬化させたところ、強固に該当部分を接続することに成功した。これで、当分冷却を安全に行うことができると思われた。

対象商品 : 39534792
2023-01-20
用途: 薪ストーブの割れたガラスの修理接着
イマイ板金建設業・工事業

半信半疑で修理接着しましたが、問題なく使用しています。

対象商品 : 39534792
2023-01-09
用途: 急な修理

とても急いでいたので、迅速に納品頂き有難うございました。

対象商品 : 39534774
2021-11-04
用途: 薪ストーブの耐熱ガラス(取り外し不可)の接着と穴塞ぎ
金融・保険業

ガラスが取り外せないので電気ストーブをあてて硬化させました。まだ薪ストーブを焚いていないのでなんとも言えませんが、きれいに仕上っています。使用前に容器を振ってもかたまりがあって溶け切らず、キャップを取って
割り箸を突っ込んでかき混ぜたらうまくいきました。

3が参考にしています
対象商品 : 39534792
2021-10-15
用途: 高温での機械試験用
国立大学法人熊本大学

200℃ぐらいでの試験で,試料の固定に使っています.なんとか耐えてくれるのでありがたいです.

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする