曜日別特売

エポキシ接着剤 クイックミックス

エポキシ接着剤 クイックミックス - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(10件のレビュー)

押すだけで、すぐ使える。
耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。
硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。
速硬化タイプだから、スピーディーに接着。

用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番374-5554透明使用温度範囲(℃)-10~120主成分エポキシ樹脂可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1個(14mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534844LQM014
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534844
2023-11-09
用途: 樹脂製品の固定
シンフォニアエンジニアリング株式会社

ノズルは使い切りなので拡販する手間が省けるの2回となります。
ノズルの中に残った分は使用できませんんで少量を使う時は手で拡販
する事をお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 39534844
2022-07-04
用途: 施工
HELP.comサービス業

使い切りで無駄も少なく
施工もしやすく是非また購入したいです!

対象商品 : 39534844
2021-11-09
用途: 材料同士の接着・固定
製造業

2液をバランス良く出すのは思ったより難しいです。同量でないとうまく固まらないことがあります。付属のノズルを使うのがおすすめです。
しっかり混ざっていると15分程度で硬化します。
強度はかなり強いため満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 39534844
2021-03-24
用途: マイカーメンテナンス
サービス業

ノズルに残った分が次に使うときに固まってスゴク損。
これは1回使い切りタイプ

1が参考にしています
対象商品 : 39534844
2019-10-01
用途: DIY一般

チューブタイプのエポキシ系接着剤は、保管していると臭いが漏れてチューブ口がベタベタするが、この製品はとにかく綺麗に保管が可能。量もDIY用途にはピッタリ。おススメです。

3が参考にしています
対象商品 : 39534844
2019-06-11
用途: 補修作業
その他業種

φ3mmくらいの穴部分(深さ20mm程度)を補修するのにノズル(ノズルの中で2液が混合する構造)で注入出来るので使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 39534844
2021-03-16
用途: マイカーメンテナンス
リサイクルMTKサービス業

装填MIX軸に残った液が
間をおいて再度使うときに固まってしまって
捨てなければならない。1回使い切りで
これはもったいない使えない。

対象商品 : 39534844
2020-08-06
用途: 自宅屋上防犯カメラの設置
電気・ガス・熱供給・水道業

付属のノズルを使用すると完全に撹拌出来ずに硬化不良になります。
なので一度出して手動で撹拌する必要があります
また屋外用を謳っていますが、屋上の平面にカメラを設置後1年未満で接着面が剥がれて防犯カメラが脱落しました。(小型のカメラを平置きしただけなので荷重は大した事ない筈ですが)
プライベートでの使用だったのでまだ良かったです。仕事では絶対にこちらの商品は使いません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする