金属配管用シール剤 5770 (耐熱タイプ)

金属配管用シール剤 5770 (耐熱タイプ) ヘンケル

配管のねじ部のすき間に入り、空気が遮断されることで硬化します。
1液性のため、作業の簡略化や時間の短縮が可能です。

用途
金属配管。
ボイラールームや蒸気配管の短期的なシールとして。
仕様嫌気性、推奨硬化促進剤:7649 トラスコ品番366-9866 形状ペースト オフホワイト 使用温度範囲(℃)-55~275 主成分アクリル樹脂 内容量1本(250mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39536795 5770250
12,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする