スミフードオイル3H

スミフードオイル3H SUMICO(住鉱潤滑剤)
(2件のレビュー)

食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れたオイルです。
食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。

用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、運搬装置の給油箇所に。
食品の付着防止(離型)に。
仕様NSF 3H 認定取得 トラスコ品番381-3606 使用温度範囲(℃)-10~100 ノズル2WAYノズルタイプ 主成分植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42L 内容量1本(420mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39537312 521436
2,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39537312 521436 26281493 521456 521456 スミフードオイル 3H SUMICO(住鉱潤滑剤) 26281493 スミフードオイル 3H SUMICO(住鉱潤滑剤) 1本(480mL) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39537312
2014-04-22
用途:
食品加工機械の給油

ノズルが一体式で便利です。

対象商品:
39537312
2013-08-06
用途:
食品機械の潤滑油
株式会社点天 様

スプレー式で使いやすい。
ノズルも一体式なので良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする