曜日別特売

チェーンソーオイル

チェーンソーオイル - TRUSCOチェーンソーオイル - TRUSCOチェーンソーオイル - TRUSCO
(4件のレビュー)

チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。

用途チェーンソー・バーの潤滑に。粘度ISO VG110褐色適合範囲チェーンソー主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39537556TOCHN11本(1L)390-981611L
1,770
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39537547TOCHN41缶(4L)390-983244L
4,660
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39537556
2026-01-05
用途: チェーンソー用で
製造業

粘度もそこそこあり使いやすいです。
モノタロウさんの配送スピードも有り難いです

対象商品 : 39537556
2017-10-13
用途: チェンソーのメンテナンス
有限会社ムライ・エンタープライズ不動産業

期待通りで満足した。次回にも購入したいと思います。

対象商品 : 39537556
2020-10-15
用途: 伐採
その他業種

粘土が低いように思われるのでもう少し上げてほしい。

対象商品 : 39537547
2014-05-19
用途: 倒木伐採作業
運輸・通信業

4Lはお得ですがそれなりに使いますので、いっそ18L缶もあればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする