曜日別特売

ハンマーオイル

ハンマーオイル - TRUSCO
(2件のレビュー)

衝撃・振動・焼付に対し、配合の二硫化モリブデン微粒子が金属表面に付着し、高い極圧性能を発揮します。

用途電動ハンマー・ハンマードリルの潤滑に。適合範囲ハンマー付属品注入ノズルトラスコ品番390-9841黒色容量(L)1主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LISO規格VG100危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39537565TOHAN
2,190
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39537565
2019-02-26
用途: 花崗岩の穴あけ作業
倉澤

ありがとうございます。軽快な作業音とともに作業がはかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 39537565
2014-09-17
用途: エンジンオイルへの添加(自己責任の上で)

本来の使用方法とは異なりますが、本製品に含まれる2流化モリブデンの潤滑効果に期待し自動車のエンジンオイルに混ぜて使用しています。静寂性の向上、振動の低下、燃費の向上、等の効果を体感しています。本レビューを見ての添加に関しましては自己責任でお願い致します。(私のレビューは本製品のエンジンオイルへの添加を推奨・保証するものではありません)

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする