曜日別特売

放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-776

放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-776 - 信越化学工業

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。

使用温度範囲(℃)-40~200外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)1.3低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
比重
揮発分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55664963G-7761缶(1kg)(25度/不混和)354(25度)2.9(150度/24h)3.10%
オープン
29,980
32,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
43270695G776-1001個3542.9(at25℃)3.10%(150℃/24h)
6,602
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39537766G-7761個(100g)3542.9(at25℃)3.10%(150℃/24h)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする