ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 固定式
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス(SUS304)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
内容量1個
物流用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39558443 | SUS-SR-65UR | 02545051 | SUS-SR-65UR |
|
SUS-SR型固定車・プレート式 | ユーエイキャスター | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | 注文コードが変更になりました。 |
| 39558452 | SUS-SR-75UR | 02545094 | SUS-SR-75UR |
|
SUS-SR型固定車・プレート式 | ユーエイキャスター | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | 注文コードが変更になりました。 |