プレス製ウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付

プレス製ウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

仕様プレート式 キャスタータイププレート式自在車キャスター ストッパー左ダブルストッパー付 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール 形状自在車W 材質(車輪)スチールホイールウレタン車 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
穴径P(Φmm)
許容荷重(daN)
偏芯E(mm)
旋回半径R(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39560367 UWJB-100L 100 144 32 11 180 95×95 74×74(67×67) 32 112
3,966
 
 
取扱い終了
39560385 UWJB-130L 130 177 35 11 250 105×105 82×82(75×75) 40 133
5,670
 
 
取扱い終了
39560403 UWJB-150L 150 198 38 11 300 120×120 94×94(87×87) 40 133
6,610
 
 
取扱い終了
39560421 UWJB-200L 200 250 42 11.5 400 140×140 115×115(105×105) 56 156
8,960
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39560367 UWJB-100L 09209426 UWJB-100(L) UWJB-100(L) JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 09209426 JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 1個 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました。
39560385 UWJB-130L 09209471 UWJB-130(L) UWJB-130(L) JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 09209471 JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 1個 5,698 税込6,268 注文コードが変更になりました。
39560403 UWJB-150L 09209523 UWJB-150(L) UWJB-150(L) JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 09209523 JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 1個 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました。
39560421 UWJB-200L 09209566 UWJB-200(L) UWJB-200(L) JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 09209566 JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 1個 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする