曜日別特売

静電・軽快安全靴 CF

静電・軽快安全靴 CF - ミドリ安全静電・軽快安全靴 CF - ミドリ安全静電・軽快安全靴 CF - ミドリ安全静電・軽快安全靴 CF - ミドリ安全静電・軽快安全靴 CF - ミドリ安全静電・軽快安全靴 CF - ミドリ安全静電・軽快安全靴 CF - ミドリ安全静電・軽快安全靴 CF - ミドリ安全
(6件のレビュー)

冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。

ブラック足幅3E材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1形状ローカット種類静電安全靴機能静電気防止、クッション性、耐久性甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39570903CF110S23.5
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
39570912CF110S24
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
39570921CF110S24.5
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
39570937CF110S25
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
39570946CF110S25.5
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
39570955CF110S26
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
39570964CF110S26.5
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
39570973CF110S27
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
39570982CF110S27.5
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
39570991CF110S28
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
10354505CF110S28.5
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
19825636CF110S29
オープン
8,598
9,458(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39570964
2020-10-14
用途: タンカー船での各作業時に使用
運輸・通信業

軽くて丈夫で履き心地良い靴です。タンカー船のデッキ上(鉄板)でも滑りにくく安全です。

対象商品 : 39570946
2020-05-30
用途: 陸運 荷役作業
内外運輸株式会社

もうすこし履き心地に柔らかさが欲しい
それと耐久性をより丈夫で長持ちする工夫して

対象商品 : 39570946
2019-09-06
用途: ガソリンや軽油の荷積・荷卸時
有限会社三重油送運輸・通信業

縫い目がしっかりしているので水や油が入らず、安心して使えるが甲が高い人はすれて痛いかも?

対象商品 : 39570946
2017-10-01
用途: 化学工場内での定期修理作業の 現場安全管理業務
製造業

シモン社よりも軽量感が強い。
久々の安全靴の購入したが、最近はスポーツシューズ型、靴紐でなく
マジックテープ型の軽量・簡易安全靴?が見かけられます。
昔人間の小生は 少し抵抗感が…。
更に安全で軽量化の製品開発お願い致します。

対象商品 : 39570946
2015-09-11
用途: 作業用

サイズは満足ですが、更に軽量で安価な安全靴を要望します

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 39570955
2015-05-06
用途: 普段の仕事

20年以上使い続けいる物なので信頼しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/681/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする