ゴーグル型 保護メガネ (ヘルメット取付式)

ゴーグル型 保護メガネ (ヘルメット取付式) UVEX(ウベックス)

ヘルメットに取り付けが容易です。
特殊な通気孔でほこりなどが侵入しにくい構造です。
レンズ、バンドの交換が可能です。

仕様通気孔付 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 材質(バンド)スプリング(ステンレス)カバー付 内容量1個
注意
※ヘルメットの形状によっては装着できない場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39572872 X-9302SPG-GY 422-8871 グレー
オープン
 
 
取扱い終了
39572881 X-9302SPG-OR 422-8880 オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39572872 X-9302SPG-GY 49007077 X-9302SPG-GY X-9302SPG-GY ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 UVEX(ウベックス) 49007077 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 UVEX(ウベックス) 1個 8,298 税込9,128 注文コードが変更になりました
39572881 X-9302SPG-OR 49007086 X-9302SPG-OR X-9302SPG-OR ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 UVEX(ウベックス) 49007086 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 UVEX(ウベックス) 1個 7,898 税込8,688 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする