曜日別特売

ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン

ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン - 吉野
(1件のレビュー)

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。
通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。

用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。種別ズボン機能耐熱、耐切創材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)オレンジ耐熱温度(℃)-60~250目付(g/m2)260生地厚(mm)約0.5職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事内容量1枚
注意
※塩素系,過酸化水素系の漂白剤は使用しない。
※日陰干しする。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
サイズ
質量(g)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39579881YS-PW2M-60~250M4708510374
22,340
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
37443296YS-PW2L-60~250L4809010874
22,340
21,980
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
39579872YS-PW2LL-60~250LL5009511376
22,340
21,980
24,178(税込)
当日出荷
39579897YS-PW2XL-60~250XL51010011876
24,450
23,980
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39579872
2019-08-27
用途: 金属加熱高温作業時の耐熱服

軽量で通気性が良く、選択も可能なため、
疲労が少なく、作業者からの評判が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする