石膏ボード用フック ニッケルメッキタイプ

石膏ボード用フック  ニッケルメッキタイプ - 光石膏ボード用フック  ニッケルメッキタイプ - 光石膏ボード用フック  ニッケルメッキタイプ - 光石膏ボード用フック  ニッケルメッキタイプ - 光
(4件のレビュー)

4本のクギがクロスして壁にしっかり固定されますので、重たい物も掛けられます。
抜き跡が目立ちません。

仕様クギ固定式表面処理ニッケルメッキ内容量1パック(2個)
注意
※天井面での使用はしないでください。
※万一のため、時計、カメラ、美術工芸品などの貴重品や、こわれやすいものは掛けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(縦×横)(mm)
質量(g/パック)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39601283KSBF-11836×1121
270
239
263(税込)
当日出荷
39601301KSBF-221336×2726
380
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39601283
2023-07-19
用途: 壁掛け
株式会社ヒートテクノ

簡単に取り付けができて
予備のピンも入っていて
大満足です

対象商品 : 39601301
2020-08-17
用途: ホワイトボードを壁面に
製造業

とてもシンプルかつ簡単に取り付けができました。きちんと打ち付け部分が見えないように上からカバーできるのがよかったです。重量に対してかなり荷重が重いものを選びましたが、おかげで全く問題なく使用できています。大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39601283
2016-03-17
用途: 石膏ボードの壁に認証書を掛ける
株式会社タックマシナリー

いまのところいい感じでしっかりと下がっています。

対象商品 : 39601283
2015-09-18
用途: 時計や額の吊り下げ
松岡コンクリート工業株式会社

軽い力で打ち込みが出来、8kg耐荷重で保持力も有り使いやすいよう商品です。
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
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする