業務用掃除機 乾式

業務用掃除機 乾式 ニルフィスク 業務用掃除機 乾式 ニルフィスク 業務用掃除機 乾式 ニルフィスク 業務用掃除機 乾式 ニルフィスク 業務用掃除機 乾式 ニルフィスク

軽量・小型・静音・かつ頑丈です。
消費電力900WのECOモデルです。
15m電源コードにより広い作業範囲が清掃できます。

集塵容量(L)10 最大真空圧(kPa)19.0 最大風量(m3/min)2.1 騒音値(dB)52 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×395×390 質量(kg)5.2 仕様乾式 トラスコ品番393-4781 電源(V)単相100 消費電力(W)900 電源コード(m)15 パイプ径(Φmm)32 運転音(dB)52 集塵方式紙パック 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39602306 VP300
38,700
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする