曜日別特売

加熱油脂劣化度判定用試験紙

加熱油脂劣化度判定用試験紙 - ADVANTEC
(5件のレビュー)

揚げ物に使用中の加熱油脂などの酸価(AV)を測定することにより、その劣化度を判定します。
フライ油(加熱油脂)など、現場の品質管理に適しています。

測定時間約30秒アズワン品番2-7527-01有効期限製造日から1年内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40138296AV-CHECK
4,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40138296AV-CHECK3110319607810049AV-CHECK 加熱油脂劣化度判定用試験紙 AV-CHECK ADVANTEC 31103196加熱油脂劣化度判定用試験紙 AV-CHECKADVANTEC1本(100枚)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40138296
2017-02-14
用途: 油脂の定期チェック
製造業

酸価値の色調表につきまして、0/0.5/1.0/2.0/3.0/4.0は指標を示していただいておりますが、出来ましたら1.5を追加いただきたいです。実際によくない油脂の基準は1.5~2.0と考えられます。

対象商品 : 40138296
2016-11-29
用途: キッチンのフライオイルの酸化度確認
有限会社堀江商店飲食業

酸化度0から計測できるのでとてもいいです。また注文いたします。

対象商品 : 40138296
2015-11-12
用途: 油の劣化検査

良い

対象商品 : 40138296
2015-05-01
用途: 飲食店の検査に使用中
N.F.S

反応も早く使用感は問題ありません。価格が安くなると満足レベルかと思います。

対象商品 : 40138296
2014-02-06
用途: お菓子を作るとき使用する
市岡製菓株式会社

他社より安く早く納品される

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする