F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W

F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W - CKDF.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W - CKDF.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W - CKDF.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W - CKDF.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W - CKD

フィルターとレギュレータを一体化

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付圧力計標準圧力計(G401-W)付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39606445C1020-6-WRc1/8フィルタ・手動ドレンコック付
9,020
8,103
8,913(税込)
4日以内出荷
返品不可
39606454C1020-6-W-F1Rc1/8フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
11,610
10,922
12,014(税込)
10日以内出荷
返品不可
39606463C2020-8-WRc1/4フィルタ・手動ドレンコック付
11,170
9,938
10,932(税込)
7日以内出荷
返品不可
39606472C2020-8-W-F1Rc1/4フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
13,760
13,169
14,486(税込)
8日以内出荷
返品不可
39606481C3020-10-W-FRc3/8フィルタ・手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
14,220
13,088
14,397(税込)
5日以内出荷
返品不可
39606497C4020-15-WRc1/2フィルタ・手動ドレンコック付
15,940
15,307
16,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
39606506C4020-15-W-FRc1/2フィルタ・手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
18,530
17,397
19,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする