CKD
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
片口ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
16
適合管外径(Φmm)
16
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
有効断面積(mm
2
)
90
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
接続口径
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39607583
GWS16-10
CADデータダウンロード
-
12
28
24
26.5
42
R3/8
R3/8
¥
9,900
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39607592
GWS16-15
CADデータダウンロード
-
15
28
24
26.5
37.5
R1/2
R1/2
¥
10,560
¥
6,898
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67022947
GWS16-15【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
15
28
24
26.5
37.5
R1/2
R1/2
¥
10,560
¥
6,898
¥
5,598
アウトレット
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください