CKD
ニュージョイントGW(継手)/(バルクヘッド)
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
バルクヘッド
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M×P(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39608037
GWS4-0-X
CADデータダウンロード
-
16
7.5
14
33
M12X1
4
4
¥
4,620
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39608046
GWS6-0-X
CADデータダウンロード
-
17.5
9.5
17
36
M14X1
6
6
¥
4,840
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39608055
GWS8-0-X
CADデータダウンロード
-
19
12.5
19
39
M16X1
8
8
¥
5,170
¥
3,398
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39608064
GWS10-0-X
CADデータダウンロード
-
21.5
18
23
44.5
M20X1
10
10
¥
6,380
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39608073
GWS12-0-X
CADデータダウンロード
-
23
20.5
26
47
M22X1
12
12
¥
8,580
¥
6,798
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63523199
GWS6-0-X【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
17.5
9.5
17
36
M14X1
6
6
¥
4,840
¥
2,990
¥
2,390
アウトレット
¥
2,629
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください