CKD
ニュージョイントGW(継手)/(対締付ジョイント用バルクヘッド)
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
対締付ジョイント用バルクヘッド
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法E(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法M×P(mm)
寸法l(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39608082
GWM4-0-X
CADデータダウンロード
16
11
5
10
14
14
29.5
M12X1
15
4
4
¥
5,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608091
GWM6-0-X
CADデータダウンロード
17.5
11.5
5
12
17
17
33
M14X1
16
6
6
¥
5,940
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39608116
GWM10-0-X
CADデータダウンロード
21.5
14.5
9
17
22
23
40
M20X1
19.5
10
10
¥
8,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39608125
GWM12-0-X
CADデータダウンロード
23
16
10
19
24
26
43.5
M22X1
21
12
12
¥
9,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608107
GWM8-0-X
CADデータダウンロード
19
13
6
14
19
19
35
M16X1
17.5
8
8
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください