CKD
ニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ)
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
異形接続プラグ
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39608353
GWP46-0
CADデータダウンロード
16
17.5
43
9.5
4、6
A側:4、B側:6
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39608362
GWP68-0
CADデータダウンロード
17.5
19
45
8.5
6、8
A側:6、B側:8
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
39608371
GWP810-0
CADデータダウンロード
19
21.5
50.5
10
8、10
A側:8、B側:10
¥
2,090
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39608387
GWP1012-0
CADデータダウンロード
21.5
23
58
13.5
10、12
A側:10、B側:12
¥
2,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください