CKD
ニュージョイントGW(継手)/(片口45°エルボ)
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
片口45°エルボ
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39608712
GWL4-M5-45
CADデータダウンロード
3.4
16
10
8
14.5
18
M5×0.8
4
4
M
M5×0.8
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39608721
GWL4-6-45
CADデータダウンロード
8
16
10
10
20.5
18
R1/8
4
4
R
R1/8
¥
3,520
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39608737
GWL6-M5-45
CADデータダウンロード
3.4
17.5
12.5
10
15
18.5
M5×0.8
6
6
M
M5×0.8
¥
4,070
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39608746
GWL6-6-45
CADデータダウンロード
8
17.5
12.5
12
23.5
20
R1/8
6
6
R
R1/8
¥
3,630
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39608755
GWL6-8-45
CADデータダウンロード
11
17.5
12.5
14
27
20
R1/4
6
6
R
R1/4
¥
3,850
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39608764
GWL6-10-45
CADデータダウンロード
12
17.5
12.5
17
28.5
20
R3/8
6
6
R
R3/8
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608773
GWL8-6-45
CADデータダウンロード
8
19
14.5
14
25
22
R1/8
8
8
R
R1/8
¥
4,290
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39608782
GWL8-8-45
CADデータダウンロード
11
19
14.5
14
28
22
R1/4
8
8
R
R1/4
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39608791
GWL8-10-45
CADデータダウンロード
12
19
14.5
17
29.5
22
R3/8
8
8
R
R3/8
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608807
GWL10-6-45
CADデータダウンロード
8
21.5
17.5
17
26
25
R1/8
10
10
R
R1/8
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608816
GWL10-8-45
CADデータダウンロード
11
21.5
17.5
17
29
25
R1/4
10
10
R
R1/4
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39608825
GWL10-10-45
CADデータダウンロード
12
21.5
17.5
17
30.5
25
R3/8
10
10
R
R3/8
¥
5,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39608834
GWL10-15-45
CADデータダウンロード
15
21.5
17.5
22
33.5
25
R1/2
10
10
R
R1/2
¥
6,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608843
GWL12-8-45
CADデータダウンロード
11
23
20
19
30.5
27
R1/4
12
12
R
R1/4
¥
6,820
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39608852
GWL12-10-45
CADデータダウンロード
12
23
20
19
32
27
R3/8
12
12
R
R3/8
¥
6,930
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608861
GWL12-15-45
CADデータダウンロード
15
23
20
22
35
27
R1/2
12
12
R
R1/2
¥
7,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください