曜日別特売

ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り

ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り - CKDニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り - CKDニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り - CKD

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

形状両口チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100内容量1個
全16種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
ねじの種類
接続口径
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39609096GWT4-M53.416101016.518.5M5×0.844MM5×0.8
440
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609105GWT4-6816101020.518.5R1/844RR1/8
451
379
417(税込)
当日出荷
返品不可
39609114GWT4-8111610142418.5R1/444RR1/4
473
399
439(税込)
当日出荷
39609123GWT6-M53.417.512.5122021M5×0.866MM5×0.8
462
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609132GWT6-6817.512.5122421R1/866RR1/8
484
339
373(税込)
当日出荷
39609141GWT6-81117.512.51427.521R1/466RR1/4
506
349
384(税込)
当日出荷
39609157GWT6-101217.512.5172921R3/866RR3/8
605
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609166GWT8-681914.51425.523.5R1/888RR1/8
561
469
516(税込)
当日出荷
39609175GWT8-8111914.51428.523.5R1/488RR1/4
583
399
439(税込)
当日出荷
39609184GWT8-10121914.5173023.5R3/888RR3/8
616
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
39609193GWT10-81121.517.5173127R1/41010RR1/4
715
499
549(税込)
当日出荷
39609202GWT10-101221.517.51732.527R3/81010RR3/8
748
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609211GWT10-151521.517.52235.527R1/21010RR1/2
865
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609227GWT12-8112320193329.5R3/81212RR1/4
847
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609236GWT12-101223201934.529.5R3/81212RR3/8
847
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609245GWT12-151523202237.529.5R1/21212RR1/2
880
589
648(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする