CKD
ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
D形チーズ
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39609254
GWT4-M5-D
CADデータダウンロード
3.4
16
10
10
16.5
18.5
M5×0.8
4
4
M
M5×0.8
¥
440
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609263
GWT4-6-D
CADデータダウンロード
8
16
10
10
20.5
18.5
R1/8
4
4
R
R1/8
¥
451
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609272
GWT4-8-D
CADデータダウンロード
11
16
10
14
24
18.5
R1/4
4
4
R
R1/4
¥
473
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609281
GWT6-M5-D
CADデータダウンロード
3.4
17.5
12.5
12
19.5
21
M5×0.8
6
6
M
M5×0.8
¥
462
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609297
GWT6-6-D
CADデータダウンロード
8
17.5
12.5
12
24
21
R1/8
6
6
R
R1/8
¥
484
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609306
GWT6-8-D
CADデータダウンロード
11
17.5
12.5
14
27.5
21
R1/4
6
6
R
R1/4
¥
506
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609315
GWT6-10-D
CADデータダウンロード
12
17.5
12.5
17
29
21
R3/8
6
6
R
R3/8
¥
605
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609324
GWT8-6-D
CADデータダウンロード
8
19
14.5
14
25.5
23.5
R1/8
8
8
R
R1/8
¥
561
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609333
GWT8-8-D
CADデータダウンロード
11
19
14.5
14
28.5
23.5
R1/4
8
8
R
R1/4
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609342
GWT8-10-D
CADデータダウンロード
12
19
14.5
17
30
23.5
R3/8
8
8
R
R3/8
¥
616
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609351
GWT10-8-D
CADデータダウンロード
11
21.5
17.5
17
31
27
R1/4
10
10
R
R1/4
¥
715
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609367
GWT10-10-D
CADデータダウンロード
12
21.5
17.5
17
32.5
27
R3/8
10
10
R
R3/8
¥
748
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609376
GWT10-15-D
CADデータダウンロード
15
21.5
17.5
22
35.5
27
R1/2
10
10
R
R1/2
¥
865
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください